カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(898)
  • 大阪魂(682)
  • 水本機械製作所(552)
  • TRUSCO(231)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(164)
  • AIOULE(ふじわら)(133)
  • BEST(ベスト)[金物](110)
  • 岩田製作所(109)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(65)
  • LAMP(スガツネ工業)(62)
  • ヨコヅナ(54)
  • ジョー・プリンス竹下(51)
  • ONK(オーエヌ工業)(47)
  • ラクテム(46)
  • 三木プーリ(33)
  • RYOCO(菱高精機)(33)
  • MIYOSHI(小西製作所)(33)
  • イマオコーポレーション(31)
サービス分類
  • オーダー・加工(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 5mm」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス打掛錠 ノーブランドステンレス打掛錠ノーブランド(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304表面処理バレル研磨
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
ステンレス鋳物取手 ノーブランドステンレス鋳物取手ノーブランド(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mmノーブランド
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
ステンレス強力補強金物 強力隅金 ノーブランドステンレス強力補強金物 強力隅金ノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)(両皿)5~9仕上ヘアーライン
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
1,066税込1,173
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(7件のレビュー)
899税込989
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ローレットつまみノブ ショート ノーブランドローレットつまみノブ ショートノーブランド(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
【オーダー】平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mmノーブランド(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mmノーブランド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角ノーブランド
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 10mm角ノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ローレットつまみノブ ロング ノーブランドローレットつまみノブ ロングノーブランド(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
【オーダー】平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプノーブランド
1,280税込1,408
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプノーブランド
1,480税込1,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド1000型ステンレスボールバルブノーブランド
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS316材質(シート)PTFE材質(ハンドル)SUS304バルブ種類ボールバルブ
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプノーブランド
1,181税込1,299
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数3寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ15mmノーブランド
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 20mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 20mm角ノーブランド
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.4サービス分類オーダー・加工
ステンレスクランプレバー(オネジ) ノーブランドステンレスクランプレバー(オネジ)ノーブランド
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SUS304表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304材質(スプリング)SUP7
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 15mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 15mm角ノーブランド
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 16mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 16mm角ノーブランド
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 15mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 15mm角ノーブランド(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mmノーブランド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプノーブランド
1,836税込2,020
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプノーブランド
1,359税込1,495
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】平型ブラケット 2穴(長穴×2) 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(長穴×2) 6面フライスタイプノーブランド
1,644税込1,808
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
アジャストストッパーボルト ノーブランドアジャストストッパーボルトノーブランド
839税込923
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質SUS303、SUS304(付属ナット)付属品ナット1個
ステンレス巻フレキ(25m巻き) ノーブランドステンレス巻フレキ(25m巻き)ノーブランド(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(25.2m)
4日以内出荷
板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易! 25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。
呼び径13材質SUS304長さ(m)25.2外径(Φmm)16
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 12mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 12mm角ノーブランド(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工