カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • ステンレスパイプ(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • ステンレス丸パイプ(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モリ工業(3)
  • NSSP(1)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • 日豊産業(1)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
材質
  • ステンレス(14)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
種類
  • 種類パイプ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 tp-a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
22,980税込25,278
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)76.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
50,980税込56,078
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)114.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)4呼び径(A)100
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000厚さ(mm)2長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15呼び厚さスケジュール10S
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプノーブランド
5,538税込6,092
1本
翌々日出荷
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A) ノーブランド【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)ノーブランド
2,129税込2,342
1個
3日以内出荷
配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。
用途各種配管部品・機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 /JIS G 3448材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差±10mm(外径により変動)サービス分類オーダー・加工