カテゴリ
- 制御機器(1)
- PLCケーブル・アダプター(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 阪神電線(2)
- 金子コード(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 大栄電線工業(8)
- 協和ハーモネット(1)
- 倉茂電工(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- サンワサプライ(10)
- BELDEN(5)
- 東洋技研(22)
- 日本モレックス(molex)(16)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- omron(オムロン)(8)
- 津田電線(8)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- 沖電線(5)
- FTDI Chip(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
「ul2464」の検索結果
特価

300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28
ノーブランド¥7,698~税込¥8,468~1巻7日以内出荷電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。用途RS232C用ケーブル等に定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28