絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SOURIAU
- 12ページ目
12ページ目: SOURIAUのすべての商品

Souriau コンタクト引抜工具 8STA, 8TAシリーズ 26
SOURIAU¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様コンタクトサイズ:26シリーズ:8STA, 8TAExtraction ToolRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau コネクタシール
SOURIAU¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)7日以内出荷仕様851 series gasket sealsシールガスケット動作温度範囲(℃)-55~+125
Souriau コネクタコンタクト SEALOK シリーズ
SOURIAU¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷仕様Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter、 and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm.シリーズSEALOK材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルの上に金併用可能製品プラスチックSealokコネクタ
Souriau コネクタコンタクト ELIO シリーズ
SOURIAU¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様Souriau 8DシリーズELIOオプティカルコンタクト. ELIOレンジの38999コネクタとの使用に対応した、堅牢なSouriau ELIOスプリング式突き合わせ接続オプティカルコンタクトです。コンタクトは、オス / メス両仕様であるため、プラグとレセプタクルの両方に使用できます。 これらのELIOコンタクトはバヨネットロックシステムを採用しているため、組み立て工具が必要ありません。また、シングルケーブルとマルチモードケーブルの両方に対応し、ケーブルの後部をシーリングするため、及び組み立て後の過度の折り曲げから保護するためのブーツグロメットを採用しています。 これらのELIOオプティカルコンタクトは、500回を超える挿抜に耐えることができ、ハイレベルの衝撃と振動のどちらにも耐久性があります。取付方式ケーブルマウントシリーズELIO材質(コンタクト)光ファイバーコンタクトサイズ16動作温度範囲(℃)-65~+125併用可能製品ELIOシリーズ
Souriau MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ
SOURIAU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応取付方式ケーブルマウントシリーズUTPRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリング