絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
679件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT016AC SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT016ACSOURIAU
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 3極, 13A, 220.0 V, SMS3RDH3 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 3極, 13A, 220.0 V, SMS3RDH3SOURIAU
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 3●定格電流 : 13A●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 1●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMS シリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対電線レセプタクルハウジングは●コンパクトな設計で●「プッシュツーメイト」と「プレスリリース式」の相互接続システムを備えており●追加のハードウェアを必要とせずにすばやく組み立てと取り付けが可能です。SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けレセプタクルコネクタは●ポリアミド PA 6 UL94-V0 ハウジングを備え●鉄道屋内用途向けに耐火性と耐煙性を備えており● NFF16101 / NFF16102 (火災及び煙基準)に準拠した鉄道規格 I3/F2 に準拠しています。この SMS シリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キーが付いています。また●コンタクトキャビティに白の差別キャビティが付いたタイプや●幅広いケーブルに対応できる一体型ストレインリリーフフードも用意されています。 SMS-xxRDH3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフード付きのケーブルレセプタクルです SMS-xxRD3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフードのないケーブルレセプタクルです SMS シリーズクイックかん合ケーブルコネクタは●別売りのサイズ 16 TRIM TRIO 1.6 mm 径スナップロックピン及びソケットコンタクト( ; 代表品番 687-6364 を参照)を使用します。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ SMSシリーズ SMS3PDH3 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ SMSシリーズ SMS3PDH3SOURIAU
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : SMS●極数 : 3●実装タイプ : ケーブルマウント●接続方向 : ストレート●定格電流 : 13A●IP保護等級 : IP40●行数 : 1●オス/メス : オス●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの●識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton フランジ UTFD シリーズ SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton フランジ UTFD シリーズSOURIAU
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シールタイプ : ガスケット●シェルサイズ : 8●併用可能製品 : UTP-UTG-UT0-UT0W●長さ : 20.62mm●シリーズ : UTFD●動作温度 Max : +105℃●動作温度 Min : -40℃●Souriau UTFシリーズパネルガスケット. このSouriauのパネルガスケットは●UTFシリーズのレセプタクルと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton フランジ 直径 31.8mm UTFD シリーズ SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton フランジ 直径 31.8mm UTFD シリーズSOURIAU
829税込912
1個
5日以内出荷
仕様●シールタイプ : ガスケット●シェルサイズ : 20●併用可能製品 : UTP-UTG-UT0-UT0W●長さ : 36.5mm●直径 : 31.8mm●シリーズ : UTFD●動作温度 Max : +105℃●動作温度 Min : -40℃●Souriau UTFシリーズパネルガスケット. このSouriauのパネルガスケットは●UTFシリーズのレセプタクルと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6SOURIAU
189,800税込208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11D70 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11D70SOURIAU
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQ SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQSOURIAU
43,980税込48,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : ケーブルマウント℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RFSOURIAU
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC20M12K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC20M12KSOURIAU
61,980税込68,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子CM16SC10MQ SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子CM16SC10MQSOURIAU
57,980税込63,778
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM16M23K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM16M23KSOURIAU
62,980税込69,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6SOURIAU
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26 → 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC16M23GE7K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC16M23GE7KSOURIAU
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 17.61mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。特長と利点:.金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM14M30K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM14M30KSOURIAU
129,800税込142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12KSOURIAU
62,980税込69,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子RC20W3K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子RC20W3KSOURIAU
159,800税込175,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●定格電流 : 7.5A●長さ : 22.5mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, はんだ端子RM16SE0K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, はんだ端子RM16SE0KSOURIAU
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20 → 16 AWG●結線方法 : はんだ●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC14M30K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC14M30KSOURIAU
129,800税込142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子RC18W3K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子RC18W3KSOURIAU
179,800税込197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 20→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 22.5mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70SOURIAU
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子CM10SC10MQ SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子CM10SC10MQSOURIAU
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50SOURIAU
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●定格電圧 : 600 V●シェルサイズ : 14●実装タイプ : フランジマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●Souriau の 851 シリーズのメス型角型フランジレセプタクルには●堅牢なステンレススチール製バヨネットピンが装備されています。機械的●電気的機能性● RoHS 適合を維持しながら●塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは●さまざまな航空●軍事●産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子RM24W3K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子RM24W3KSOURIAU
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 30.8mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM24M9K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM24M9KSOURIAU
59,980税込65,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC24M9K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC24M9KSOURIAU
58,980税込64,878
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13KSOURIAU
7,598税込8,358
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50SOURIAU
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 3●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : パネルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズ - はんだ付け用オスソケット. 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト O 1 mm (断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 ) 1412 モデル は● 18 → 14 AWG ケーブル(断面積 : 0.93 → 1.91 mm 2 )用のサイズ 16 コンタクト( O 1.6 mm )も 4 つ備えています。
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 8極 UT07128SH6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 8極 UT07128SH6SOURIAU
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Min : -55℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:20 UT020AC SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:20 UT020ACSOURIAU
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 20●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 1-3/16 in - 18●長さ : 32mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ), 23mm x SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ), 23mm xSOURIAU
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●最大バンドル直径 : 23mm●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●長さ : 60mm●シリーズ : UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106J106S50 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106J106S50SOURIAU
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 6●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●851 シリーズのメスプラグ●シールドコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルグランド付きのプラグです。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 1列 SMS4RDH1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 1列 SMS4RDH1SOURIAU
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 4●行数 : 1●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 74.4mm●幅 : 49.2mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キー●コンタクトキャビティ間の識別キャビティ●そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 9極 3列 SMS9RDH1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 9極 3列 SMS9RDH1SOURIAU
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 9●行数 : 3●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 75.3mm●幅 : 52.2mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キー●コンタクトキャビティ間の識別キャビティ●そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12RDH1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12RDH1SOURIAU
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 72mm●幅 : 52.7mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キー●コンタクトキャビティ間の識別キャビティ●そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 SMS3P1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 SMS3P1SOURIAU
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●極数 : 3●行数 : 1●ピッチ : 5.08mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 3極 85106EC83AS50 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 3極 85106EC83AS50SOURIAU
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 3●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●シェルメッキ : オリーブドラブカドミウム℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 6極 2列 SMS6PDH1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 6極 2列 SMS6PDH1SOURIAU
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 6●行数 : 2●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 72.6mm●幅 : 58.8mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応