カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • 千代田通商(7)
  • Bourdon(4)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジトク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-00ut」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UT0S10JCSL SOURIAU

    UT0S10JCSL

    SOURIAU
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 10極 UT0W61210PH SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 10極 UT0W61210PH

    SOURIAU
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6

    SOURIAU
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S10JCSL SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S10JCSL

    SOURIAU
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ: 71.5mm●大型ストレインリリーフナット付きの短いケーブルクランプですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, パネルマウント, UT0W01210PH6 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, パネルマウント, UT0W01210PH6

    SOURIAU
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 10●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UT0W●接合型: バヨネット●ハウジング材質: アルミニウム●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOシリーズプラグ. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO 「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:10 UT010JCSL SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:10 UT010JCSL

    SOURIAU
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 10●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 9/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 49.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, フランジマウント, UT0W0106PH6 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, フランジマウント, UT0W0106PH6

    SOURIAU
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UT0W●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ SOURIAU

    Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ

    SOURIAU
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    端子種別圧着ボディ向きストレートシリーズUTORoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau ハウジング UT0シリーズ SOURIAU

    Souriau ハウジング UT0シリーズ

    SOURIAU
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷