カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「10-02sc-o」の検索結果

フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム