カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • 日東工器(6)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • SMC(5)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • スーパーツール(2)
  • True Dyna(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • Jabra(1)
  • 三洋工具(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • DIS mobile(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30sms」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU

    基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウント

    SOURIAU
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルは、3.2 mm メス機械加工コンタクトSMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
    仕様●極数:24●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2776アズワン品番65-7508-88
  • 基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU

    基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

    SOURIAU
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルは、3.2 mm メス機械加工コンタクトSMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
    仕様●極数:36●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2779アズワン品番65-7503-72
  • 基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU

    基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

    SOURIAU
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
    仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2764アズワン品番65-7502-84