カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • 富士インパルス(119)
  • 出光NTG(99)
  • BMW(44)
  • 日本炭酸瓦斯(22)
  • 三菱ふそう(13)
  • BIORAD(11)
  • TRUSCO(10)
  • トップ工業(9)
  • NETGEAR(9)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(8)
  • シンカテック(8)
  • サンキン(7)
  • EverGreen INTERNATIONAL(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • マツモト産業(5)
  • cotta(5)
  • Renthal(レンサル)(5)
  • ジーク(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NTG」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウント SOURIAUSouriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウントSOURIAU
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
UL認定コンポーネントケーブルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65●定格電流:13.0A●シェルサイズ:12●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:850-9921アズワン品番65-7484-71
Souriau アクセサリ 3極 フランジマウント SOURIAUSouriau アクセサリ 3極 フランジマウントSOURIAU
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
UL認定コンポーネントパネルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。
仕様●極数:3●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:220-6991アズワン品番65-7786-39
丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入 SOURIAU丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入SOURIAU
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネントケーブルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:4●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:10●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3097アズワン品番65-7764-58
ntc特集