カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • モノタロウ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • SMC(10)
  • 河村電器産業(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • マキタ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • ハンマーキャスター(8)
  • 廣杉計器(8)
  • 七星科学研究所(7)
  • アイウッド(7)
  • NOK(6)
  • ホンダ(6)
  • 山洋電気(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • KOA(6)
  • CKD(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p405」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウントSOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2789アズワン品番65-7504-44
基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:24●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2777アズワン品番65-7509-14
基板接続用ソケット 9 極 5.08mm 3 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 9 極 5.08mm 3 列 PCBマウントSOURIAU
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2796アズワン品番65-7706-53
基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウントSOURIAU
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトアングル基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付属SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2793アズワン品番65-7508-48
基板接続用ソケット 3 極 5.08mm 1 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 3 極 5.08mm 1 列 PCBマウントSOURIAU
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2783アズワン品番65-7502-58
基板接続用ソケット 3 極 5.08mm 1 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 3 極 5.08mm 1 列 PCBマウントSOURIAU
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2784アズワン品番65-7504-47
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2767アズワン品番65-7504-09
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2766アズワン品番65-7504-15
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2765アズワン品番65-7502-85
基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウントSOURIAU
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2790アズワン品番65-7509-01
基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2773アズワン品番65-7504-25
基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装には、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2772アズワン品番65-7508-78
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズライトアングル基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2768アズワン品番65-7508-66
基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルは、3.2 mm メス機械加工コンタクトSMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:36●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2779アズワン品番65-7503-72
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2764アズワン品番65-7502-84
基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルは、3.2 mm メス機械加工コンタクトSMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:24●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2776アズワン品番65-7508-88