カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • ツカサ電工(25)
  • CKD(8)
  • イワタツール(4)
  • SMC(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • サンナップ(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • イスカル(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • マイクロネット(3)
  • Team(チーム)(3)
  • プロトティップ(3)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-16」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16AC SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16AC

    SOURIAU
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ: 46mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 46 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 5 → 17 mm用途業務用途 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16PG SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16PG

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ: 68mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 68 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 8 → 20.50 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 30.20mm です ねじサイズは PG16 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 UTG16ST SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 UTG16ST

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品: UTGシリーズコネクタ、UTPシリーズコネクタ●シェルサイズ: 16●接続方向: ストレート●ハウジング材質: プラスチック●IP保護等級: IP65●長さ: 72mm●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む、Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTG16ST SOURIAU

    UTG16ST

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTG16PG SOURIAU

    UTG16PG

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応