カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 切削工具(22)
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク純正部品(8)
- 梱包用品(5)
- 測定用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- IGO(5)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(4)
- SOURIAU(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イスカル(3)
- イワタツール(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- サンナップ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ツカサ電工(25)
- プロトティップ(3)
- マイクロネット(3)
- 大見工業(2)
- 象印チェンブロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tg16」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷部品・TG16のカッター部のみトラスコ品番402-5595材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)16
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパー(アンカーボルト支持器具)
栗山百造(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。材質ポリプロピレン
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から3日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カトラグリーン バイオマスプラスプーン
サンナップ¥149税込¥1641個(8本)当日出荷使い捨てのスプーン。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。材質ポリスチレン、ポリ乳酸長さ(cm)16包装形態バラバイオマス配合率(%)25バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号337
昇降式室内物干しドライ・ウェーブ
タカラ産業(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等色ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
【レンタル】サーマルイメージ放射温度計
Flir(フリアーシステムズ)¥4,398~税込¥4,838~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷測定対象をサーマルイメージで記録できます。付属品ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
トレーニンググローブ リストラップ
BODYMAKER¥2,400税込¥2,6401組当日出荷トレーニング用、指抜きタイプのグローブ。 ウエイトトレーニングでの、手のひらのケガやマメの防止に。 手のひら側には2種類の生地を使用しグリップ性とクッション性を向上しています。 リストストラップはロングタイプで、手首をしっかり固定します。材質ナイロン/ポリエステル/SBR色ブラック×イエロー
カトラグリーンペーパースプーン
サンナップ¥169税込¥1861袋(10本)当日出荷未晒し紙を使用した紙のスプーンです。リブが有るので、紙なのに立体的。用途アウトドアやピクニックなどに最適です。材質バージンパルプ100%長さ(mm)160
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥83,980税込¥92,3781本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
カトラグリーンペーパーフォーク
サンナップ¥169税込¥1861袋(10本)当日出荷未晒し紙を使用した紙のフォークです。リブが有るので、紙なのに立体的。用途アウトドアやピクニックなどに最適です。材質バージンパルプ100%長さ(mm)160
ハサミ&オープナー スタンバイ
北正¥769税込¥8461個翌々日出荷材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼全長(mm)105質量(kg)0.055TKG品番9-0590-2601TKG品番(2017)6-0530-3101
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥9,998税込¥10,9981セット(20本)4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
カトラグリーン バイオマスプラフォーク
サンナップ¥149税込¥1641個(8本)4日以内出荷使い捨てのフォーク。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。材質ポリスチレン、ポリ乳酸長さ(cm)16包装形態バラバイオマス配合率(%)25バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号337
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-16材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)66材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー有り全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46平径(mm)14車輪径D(Φmm)40
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥66,980税込¥73,6781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥67,980税込¥74,7781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥65,980税込¥72,5781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束
ティカトウ¥2,398~税込¥2,638~1ケース(100個)ほか3日以内出荷アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)23
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ
タマチュウ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。シルバーアルマイトに比べ、耐食性3倍!耐摩耗性1.6倍!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。













![ロックナット オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040301-170927-02.jpg)