絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ST MICROELECTRONICS

ST MICROELECTRONICSのページです。ST MICROELECTRONICSは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics 温度センサ IC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92ST MICROELECTRONICS
899税込989
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●センサーゲイン:10mV/K●センサ機能:温度長さ(mm)5幅(mm)4高さ(mm)5精度±1インターフェースアナログピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。パッケージTO-92実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)3.91、(Min) 2.95最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40出力タイプ電圧
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220 ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220ST MICROELECTRONICS
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsパッケージTO-220実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン1000最大動作温度(℃)150
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400AST MICROELECTRONICS
399税込439
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics幅(mm)3.53寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)342最大クランピング電圧(V)706最小ブレークダウン電圧(V)380ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)5.7方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CAST MICROELECTRONICS
539税込593
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2最大クランピング電圧(V)59最小ブレークダウン電圧(V)31.4ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)68最大逆漏れ電流(μA)1方向性タイプ双方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CAST MICROELECTRONICS
739税込813
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics長さ(mm)6.75ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)171最大クランピング電圧(V)353最小ブレークダウン電圧(V)190ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)11.3方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65