カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ST MICROELECTRONICS
  • Nicron(ニクロン)(30)
  • STMicro(813)
  • SPARKFUN(34)
  • Micronic Europe B.V.(16)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • Kitronik(8)
  • 三菱ふそう(4)
  • ラムマウント(4)
  • Seeed Studio(4)
  • Electro Harmonix(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • エアージェイ(2)
  • Adafruit(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nicron」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CAST MICROELECTRONICS
539税込593
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2最大クランピング電圧(V)59最小ブレークダウン電圧(V)31.4ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)68最大逆漏れ電流(μA)1方向性タイプ双方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400AST MICROELECTRONICS
399税込439
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics幅(mm)3.53寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)342最大クランピング電圧(V)706最小ブレークダウン電圧(V)380ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)5.7方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220 ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220ST MICROELECTRONICS
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsパッケージTO-220実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン1000最大動作温度(℃)150
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CAST MICROELECTRONICS
739税込813
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics長さ(mm)6.75ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)171最大クランピング電圧(V)353最小ブレークダウン電圧(V)190ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)11.3方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics 温度センサ IC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92ST MICROELECTRONICS
899税込989
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●センサーゲイン:10mV/K●センサ機能:温度長さ(mm)5幅(mm)4高さ(mm)5精度±1インターフェースアナログピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。パッケージTO-92実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)3.91、(Min) 2.95最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40出力タイプ電圧