絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronicsSTMicro
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91 STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91STMicro
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード STMicroSTマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオードSTMicro
399税込439
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 50mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
739税込813
1個
5日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 25mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139STMicro
109税込120
1個
4日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●最小DC電流ゲイン : 1004063●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2800 mW●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
119税込131
1個
3日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●最小DC電流ゲイン : 10040●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIPSTMicro
819税込901
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTRSTMicro
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC STMicroSTMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOICSTMicro
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Min : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33C STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33CSTMicro
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 30 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CVSTMicro
67税込74
1個
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 負●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CPSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 200A, 170V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 850mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 200A, 170V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 850mVSTMicro
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 200A●ピーク逆繰返し電圧 : 170V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 850mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 700A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pFRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 80A, 170V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 80A, 170V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキーSTMicro
689税込758
1個
欠品中
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 80A●ピーク逆繰返し電圧 : 170V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pFRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-220AB ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-220AB ショットキーSTMicro
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F446RET6STMicro
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●標準動作供給電圧 : 1.8 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F446 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F446は、統合された高効率のマイクロコントローラにより、高いパフォーマンスと豊富な接続性を実現しています。ARTアクセラレータ、スマートアーキテクチャ、先進のフラッシュ技術と内蔵のARM Cortex-M4コアをベースにしています。このマイクロコントローラは、180MHzで225DMIPS、608CoreMarkの性能を達成し、内蔵フラッシュメモリから実行することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOICSTMicro
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 410V, BZW50-180 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 410V, BZW50-180STMicro
819税込901
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 410V●最小ブレークダウン電圧 200V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 180V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 146A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM) TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicroSTMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
3,798税込4,178
1個
欠品中
アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ併用可能製品 = STM8 / STM32 MCUインターフェース = USBプログラマー名 = ST-LINK/V2STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
119税込131
1個
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 100, 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
欠品中
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 200 Vシリーズ STripFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 125 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4V最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 110 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V幅 4.6mm動作温度 Min -55 ℃mmNチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIPSTMicro
689税込758
1袋(5個)
欠品中
入力電圧 Max = 23.5 V実装タイプ = スルーホールピン数 = 7寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mmパッケージタイプ = PDIP入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V限界電流 = 3.5mA入力電圧 Min = 8.5 V動作温度 Max = +150 ℃長さ = 10.16mm幅 = 7.11mm高さ = 4.95mm動作温度 Min = -40 ℃動作温度範囲 = -40 → +150 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5KE12CA STMicro1.5KE12CASTMicro
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
L78L05ABUTR STMicroL78L05ABUTRSTMicro
269税込296
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)4.6幅(mm)2.6寸法(mm)4.6×2.6×1.6高さ(mm)1.6タイプ【パッケージ】SOT-89出力電圧(V)5入力電圧(V)30出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)6ロードレギュレーション60mVラインレギュレーション150mV出力数1レギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
BAT54SFILM STMicroBAT54SFILMSTMicro
959税込1,055
1袋(100個)
翌々日出荷
タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)1テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリアピーク逆回復時間(ns)5最大連続順方向電流(mA)300
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMSTMicro
479税込527
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicroSTマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)STMicro
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
419税込461
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC STMicroSTMicroelectronics オーディオパワーアンプ ICSTMicro
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
899税込989
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~40 V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 5 ~40 V, 8-Pin SOICSTMicro
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 40 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±15V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.5mmUA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGA STMicroSTマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGASTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 12mg/digitピン数 = 16動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
NVRAMメモリ STMicroelectronics STMicroNVRAMメモリ STMicroelectronicsSTMicro
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 100ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 VZEROPOWER(R) SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWER(R)不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応