カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • スズキ(14)
  • ニッサン(21)
  • トヨタ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ホンダ(4)
  • Kawasaki(6)
  • プロテック(31)
  • RG(レーシングギア)(20)
  • ハリケーン(14)
  • フィリップス(10)
  • IPF(10)
  • KTM(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • KITACO(4)
  • SEMTECH(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V55W」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12A-TRSTMicro
33,980税込37,378
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TRSTMicro
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 23.5V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12CA-TRSTMicro
38,980税込42,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
patlite 12v5w特集