カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Hirschmann Test & Measurement(76)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • コガネイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • マリンテック(16)
  • RS PRO(15)
  • オムロンヘルスケア(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • SMC(11)
  • 三菱電機(10)
  • StarTech.com(10)
  • Sensata / Crydom(9)
  • KNITTER-SWITCH(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MICROCHIP(6)
  • モートーン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v32」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOICSTMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDTSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T7STMicro
74,980税込82,478
1セット(160個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 64デバイスコア ARM Cortex M0データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 48MHzRAMサイズ 8 kBUSBチャンネル 0PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 2標準動作供給電圧 2 3.6 VADC数 19 12ビットmmSTM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32303E-EVALSTMicro
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M4プロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F303プロセッサ種類 = MCUSTM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32STMicro
959税込1,055
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6STMicro
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4パッケージタイプ = UFQFPN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 VADC数 = 16 x 12ビットMbpsSTM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
659税込725
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924ID STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924IDSTMicro
349税込384
1個
7日以内出荷
アンプタイプ = 高電流実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 106 dB幅 = 4mmTS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6STMicro
139,800税込153,780
1セット(90個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 768 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 12 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V幅 = 14.2mmSTM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCO STMicroSTマイクロ Discovery 開発キット STM32F3348-DISCOSTMicro
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
分類 = 開発キットキット名 = Discoveryテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M4Fプロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F334C8T6プロセッサ種類 = MCUSTM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ハイサイドドライバスイッチ STMicroSTMicroelectronics ハイサイドドライバスイッチSTMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチスイッチオン抵抗:32mΩ出力数:1電圧:36V電流:60A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32FSTMicro
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6STMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 32デバイスコア ARM Cortex M0データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 48MHzRAMサイズ 8 kBUSBチャンネル 0PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 1標準動作供給電圧 2 3.6 VADC数 13 12ビットmmSTM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F407ZET6STMicro
99,980税込109,978
1セット(60個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F4パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア ARM Cortex M4データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 512 kB最大周波数 168MHzRAMサイズ 192 4 kBUSBチャンネル 2PWMユニット数 1 32 bitSPIチャンネル数 3標準動作供給電圧 3.6 VADC数 24 12ビットmmSTM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>;R ;/sup>;Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TRSTMicro
1,998,000税込2,197,800
1セット(1000個)
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex-M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 168MHzRAMサイズ = 192 kBUSBチャンネル = 2SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 VADC数 = 16 x 12ビットmmSTM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応