STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120ASTMicro¥27,980税込¥30,778
1セット(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 212V最小ブレークダウン電圧 114V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 102Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 47A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics