カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • LITTELFUSE(2)
  • 制研化学工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-aa600」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
889税込978
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TRSTMicro
479税込527
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TRSTMicro
38,980税込42,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 102A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応