カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ダイヤトレンド(3)
  • SMC(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • 共立電気計器(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • プロト(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • 泰和電気工業(1)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2r3v600」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7V STMicroSTマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7VSTMicro
17,980税込19,778
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201AD●最大連続 順方向電流: 3A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.7V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●直径: 5.3mm●STTH3R06 は、 ST Turbo 2 600 V 技術を使用しており、スイッチング電源、インバータ、及びフリーホイーリングダイオードとしての使用に特に適しています。超高速スイッチング 低熱抵抗 低順方向電圧降下 低漏洩電流(白金ドーピング)RoHS指令(10物質対応)対応