カテゴリ

  • 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(449)
  • Panasonic(パナソニック)(405)
  • SMC(310)
  • SIEMENS(181)
  • RS PRO(143)
  • VISHAY(118)
  • 日本モレックス(molex)(113)
  • onsemi(101)
  • エスコ(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • ParkerTAIYO(76)
  • 富士電機(71)
  • IDEC(和泉電気)(68)
  • 三菱電機(68)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
  • omron(オムロン)(61)
  • TRACO POWER(58)
  • マルヤス電業(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 600」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92 STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92STMicro
939税込1,033
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 0.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-92繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 8A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 0.025mA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3長さ = 4.7mm幅 = 3.7mm高さ = 4.4mm寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●定格平均オン電流: 30A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 284A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 60mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングルSTMicro
679税込747
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600T STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600TSTMicro
5,798税込6,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TR STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TRSTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
569税込626
1個
6日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92 STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3-Pin TO-92STMicro
31,980税込35,178
1セット(2000個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
469税込516
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 10A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 105A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,598税込5,058
1セット(50個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 4A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 25mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 38Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mm動作温度 Max = +125 ℃Vトライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)STMicro
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)最大ゲートトリガー電流 = 5mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 31Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 10mA寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm長さ = 6.6mm幅 = 6.2mm高さ = 2.4mm繰返しピークオフステート電流 = 0.005mAトライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 1A, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
18,980税込20,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)STMicro
549税込604
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,298税込4,728
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルSTMicro
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 80 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 250 W●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 15.75×5.15×20.15mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3STMicro
109,800税込120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 10.3V●最小ブレークダウン電圧 4.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 200A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 200μA●SMLVTUV3、低電圧Transil(TM). 単方向Transil(TM)ダイオード ピークパルス電力: 600 (10/1000 μs) 逆方向スタンドオフ電圧 3.3 低クランプファクタ 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220 シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220 シングルSTMicro
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 15 A, 3-Pin TO-220FP シングルSTMicro
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm動作温度 Min = -55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 6 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 6 A, 3-Pin TO-220FP シングルSTMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 20 W●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 9 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 9 A, 3-Pin TO-220FP シングルSTMicro
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 9 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 25 W●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 8A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 84Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 35mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 23 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 23 A, 3-Pin TO-220FP シングルSTMicro
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 23 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 25 Wパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 10.4 x 4.6 x 20mm動作温度 Min = -55 ℃pFIGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85VSTMicro
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DOP3I●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.85V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 160A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7V STMicroSTマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7VSTMicro
17,980税込19,778
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201AD●最大連続 順方向電流: 3A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.7V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●直径: 5.3mm●STTH3R06 は、 ST Turbo 2 600 V 技術を使用しており、スイッチング電源、インバータ、及びフリーホイーリングダイオードとしての使用に特に適しています。超高速スイッチング 低熱抵抗 低順方向電圧降下 低漏洩電流(白金ドーピング)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル STMicroSTMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングルSTMicro
899税込989
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RG STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RGSTMicro
569税込626
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 480A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 35mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 75mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 20 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 20 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングルSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 20 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 65 W●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
18,980税込20,878
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 39 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 39 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
21,980税込24,178
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 39 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 70 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 255 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 124 nC @ 10 Vmm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 7 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 7 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 7 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 125 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 4.6mm●高さ : 9.15mm●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズSTMicro
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応