カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(26)
- コガネイ(13)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- 三菱電機(10)
- AMPHENOL(9)
- VISHAY(9)
- DiodesZetex(9)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- GENTOS(5)
- KSフィルター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- IBS(4)
- ウエストンローラー(4)
- バンドー化学(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「3v800」の検索結果
特価

STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 22 nsNチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK
STMicro¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ, 400 V, 5 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 8トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 800 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応