カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • AMPHENOL(30)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • 三菱電機(12)
  • トヨタ(9)
  • Puig (プーチ)(6)
  • コガネイ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • IBS(4)
  • BOURNS(4)
  • VISHAY(4)
  • RS PRO(4)
  • DiodesZetex(4)
  • バンドー化学(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • HOBUT(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v850」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 7.2 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 7.2 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 7.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 850 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 110 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
rz850特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rz850