カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(19)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- HIOKI(日置電機)(10)
- NSK(日本精工)(42)
- omron(オムロン)(22)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SMC(68)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- イトーキ(27)
- エスコ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(100)
- セブンユニフォーム(29)
- トンボ鉛筆(17)
- ニッサン(32)
- ホンダ(56)
- 理研計器(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「4ct」の検索結果
特価
関連キーワード

STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 15 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31CT4
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, TL064CD
STMicro¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 3.5V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 42nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS27M4CDT
STMicro¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, TL064CDT
STMicro¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 3.5V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●標準電圧ゲイン : 75.6 dB●寸法 : 8.75×4×1.65mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, TL074CDT
STMicro¥75,980税込¥83,5781セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 13V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 106 dB●高さ : 1.65mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, TL084CDT
STMicro¥109,800税込¥120,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●高さ : 1.65mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 50V, SMBJ24CA-TR
STMicro¥43,980税込¥48,3781セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 50V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 24V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 80A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●高さ : 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SM4T14CAY
STMicro¥1,498税込¥1,6481セット(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 91A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●自動車規格 AEC-Q101mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, L7824CD2T-TR
STMicro¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 42.8V, 1.5KE24CA
STMicro¥29,980税込¥32,9781袋(600個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.8V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 20.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 234A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●長さ 9.5mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら