STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 50V, SMBJ24CA-TR
- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 50V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 24V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 80A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●高さ : 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ