カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- SIEMENS(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン)(2)
- ビニモ(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 新ダイワ(1)
- スズキ(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 島津理化(1)
- VISHAY(1)
- RS PRO(1)
- トレード(1)
- 多摩興業(1)
- テクマグジャパン(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「600-00171」の検索結果
特価

STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15
STMicro(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(10個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180A
STMicro¥23,980税込¥26,3781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 317V。最小ブレークダウン電圧 171V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 154V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 12.6A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15
STMicro¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応