カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「600-00192」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
  • のぼり旗 冷蔵庫無料回収 No.GNB-192 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 冷蔵庫無料回収 No.GNB-192 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    ¥74,200税込¥81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • セフティキャビネット セラミックコート アズワン

    セフティキャビネット セラミックコート

    アズワン
    ¥145,000税込¥159,500
    1台
    当日出荷
    ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施している為、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
    材質本体/ステンレス(SUS304)(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)サイズ(mm)192×600×800アズワン品番3-8598-01
  • オリコンP47B サンコー(三甲)

    オリコンP47B

    サンコー(三甲)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP色イエロー容量(L)46.7有効内寸(mm)600×405×183外寸(mm)649×439×204内寸(mm)600×406×192底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.50(1480)フタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×204
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ベイビーブルーの本体カラーで、おしゃれな空間を演出します。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモードを搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適です。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット機能にも対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ベイビーブルーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。パープルカラーで統一されたおしゃれなデザイン。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%対応で色鮮やか。HDR対応で深みのある映像。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)パープルRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。イエローの本体カラーで、おしゃれな空間を演出。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能も搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • へんしんボックス おばけ アーテック[学校教材・教育玩具]

    へんしんボックス おばけ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    かぶるだけで仮装完了喜怒哀楽を楽しめるハロウィンへんしんボックス。ハロウィンにぴったりのかぶれるおばけボックス工作キットです。4種類の顔を切り替えて喜怒哀楽の表情を楽しめます。簡単に組み立てられ、オリジナルのデコレーションで世界にひとつの仮装アイテムに。大きめサイズで写真映えし、イベントを一層盛り上げます。お持ち帰り用袋付きでイベントにも安心して活用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。材質:ダンボール、紙。サイズ:完成サイズ270×270×370mm、箱パーツサイズ:(600×300×2mm、610×330×2mm、630×330×2mm、145×115×2mm)、ホイル色紙:150×100mm、おはながみ:248×192mm、デザインシート:297×420mm。セット内容:ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、ホイル色紙(青、緑、桃)×1、おはながみ(緑、オレンジ、青、白)×1、持ち帰り用袋×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、ホイル色紙(青、緑、桃)×1、おはながみ(緑、オレンジ、青、白)×1、持ち帰り用袋×1材質ダンボール、紙タイプ仕立て:完成サイズ270×270×370mm、箱パーツサイズ:(600×300×2mm、610×330×2mm、630×330×2mm、145×115×2mm)、ホイル色紙:150×100mm、おはながみ:248×192mm、デザインシート:297×420mm種類おばけ包装形態袋入り
  • へんしんボックス かぼちゃ アーテック[学校教材・教育玩具]

    へんしんボックス かぼちゃ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    かぶるだけで仮装完了喜怒哀楽を楽しめるハロウィンへんしんボックス。ハロウィンにぴったりのかぶれるかぼちゃボックス工作キットです。4種類の顔を切り替えて喜怒哀楽の表情を楽しめます。簡単に組み立てられ、オリジナルのデコレーションで世界にひとつの仮装アイテムに。大きめサイズで写真映えし、イベントを一層盛り上げます。お持ち帰り用袋付きでイベントにも安心して活用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。材質:ダンボール、紙。サイズ:完成サイズ:270×270×370mm、箱パーツサイズ:(600×300×2mm、610×330×2mm、630×330×2mm、145×115×2mm)、デコレーションシート:297×420mm、ホイル色紙:150×100mm、おはながみ:248×192mm。セット内容:ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、ホイル色紙(青、緑、桃)×1、おはながみ(茶、紫、青緑、黒)×1、持ち帰り用袋×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、ホイル色紙(青、緑、桃)×1、おはながみ(茶、紫、青緑、黒)×1、持ち帰り用袋×1材質ダンボール、紙タイプ仕立て:完成サイズ:270×270×370mm、箱パーツサイズ:(600×300×2mm、610×330×2mm、630×330×2mm、145×115×2mm)、デコレーションシート:297×420mm、ホイル色紙:150×100mm、おはながみ:248×192mm種類かぼちゃ包装形態袋入り
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • へんしんボックス 橙おに アーテック[学校教材・教育玩具]

    へんしんボックス 橙おに

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥637税込¥701
    1個
    3日以内出荷
    節分イベントにぴったり!かぶって楽しむ工作キット!。かぶるだけで節分気分!表情がいろいろ楽しめるおにの工作キットです。怒り顔や笑い顔など、付属のデコレーションシートのパーツを選んで「喜怒哀楽」おにの表情チェンジが楽しめます。簡単に組み立てられ、丈夫なダンボール素材のためかぶって豆まきをしたり写真撮影にもぴったりです。イベント会場の盛り上げに効果的な商品で、へんしんボックス青おにの色違い商品となっています。イベント後用の持ち帰りの袋付き。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約40分~【必要な道具】はさみ、のり
    セット内容ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、おはながみ(あか)×5、持ち帰り用袋×1材質ダンボール、紙寸法(mm)完成サイズ:約270×270×370、ダンボールパーツサイズ:600×300×2・610×330×2・630×330×2・145×115×2、おはながみ:約248×192、デザインシート:約297×420、持ち帰り用袋:約350×500
  • へんしんボックス 青おに アーテック[学校教材・教育玩具]

    へんしんボックス 青おに

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥637税込¥701
    1個
    3日以内出荷
    節分イベントにぴったり!かぶって楽しむ工作キット!。かぶるだけで節分気分!表情がいろいろ楽しめるおにの工作キットです。怒り顔や笑い顔など、付属のデコレーションシートのパーツを選んで「喜怒哀楽」おにの表情チェンジが楽しめます。簡単に組み立てられ、丈夫なダンボール素材のためかぶって豆まきをしたり写真撮影にもぴったりです。イベント会場の盛り上げに効果的な商品で、へんしんボックス橙おにの色違い商品となっています。イベント後用の持ち帰りの袋付き。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約40分~【必要な道具】はさみ、のり
    セット内容ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、おはながみ(あお)×5、持ち帰り用袋×1材質ダンボール、紙寸法(mm)完成サイズ:約270×270×370、ダンボールパーツサイズ:600×300×2・610×330×2・630×330×2・145×115×2、おはながみ:約248×192、デザインシート:約297×420、持ち帰り用袋:約350×500
  • タフコロ 椿本チエイン

    タフコロ

    椿本チエイン
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • プラグ リヤーフェンダー 80103192600 ホンダ

    プラグ リヤーフェンダー 80103192600

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番80103-192-600
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 100個入

    ITT CANNON
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4130アズワン品番65-7782-90
  • Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラー

    Weidmuller 配電ブロック

    ワイドミュラー
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ 横河

    デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ

    横河
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    15日以内出荷
    電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。見やすいバーグラフ表示(31段階)付きです。
    校正証明書JCSS校正