カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- ホンダ(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- VISHAY(3)
- DiodesZetex(3)
- onsemi(3)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- FINDER(1)
- HY Electronic Corp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「600sma」の検索結果

STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V
STMicro¥87,980税込¥96,7781セット(5000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 80ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 20A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 13.4V, SMA6J5.0CA-TR
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 298A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TR
STMicro¥879税込¥9671袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 23.5V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応