カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • トヨタ(66)
  • Igus(イグス)(64)
  • 日野自動車(19)
  • 三菱ふそう(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ホンダ(8)
  • エスコ(7)
  • いすゞ自動車(7)
  • ナベル(6)
  • 高田ベッド製作所(6)
  • グーリング(5)
  • スズキ(5)
  • ミツビシ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • 理研製鋼(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「78-150」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP

    STMicro
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89

    STMicro
    759税込835
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 180 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CD2T-TR

    STMicro
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TR

    STMicro
    54,980税込60,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 正●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TR

    STMicro
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

    STMicro
    759税込835
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CV

    STMicro
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応