カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- RS PRO(4)
- エスコ(2)
- 弘進ゴム(2)
- コノエ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- SICK(2)
- onsemi(2)
- 大阪魂(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ナカトミ(1)
- ノーブランド(1)
- 水本機械製作所(1)
- JTC(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「78m12」の検索結果

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CV
STMicro¥119税込¥1311個7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応