カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Dixna(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- onsemi(1)
- SMC(6)
- STMicro(3)
- THK(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- アガトン(3)
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- ニッサン(1)
- 東洋エレメント(2)
- 椿本チエイン(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「79m05」の検索結果

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKG
onsemi¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = -5 V。ラインレギュレーション = 50 mV。精度 = 4%。極性 = 負。パッケージタイプ = DPAK。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。高さ = 2.38mm。幅 = 6.22mm。負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥337,542税込¥371,2961本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷特徴 。優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。用途トヨタ
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA40~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アース端子(ねじ止め)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(110個)3日以内出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
リアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2
モートーン¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS008-2。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23。色[カラー]:ブラス。サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。付属品:M8×30ステンレスボルト。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067付属品M8×30ステンレスボルト適合関連商品品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067材質真鍮色ブラス製法CNC削り出しサイズ(mm)直径22×高さ14(先端パーツ)
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します![豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65673364-240528-02.jpg)
豊和用鉄生爪 HOシリーズ
アーム[作業工具]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-29
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥38,980税込¥42,8781セット(30個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●長さ : 15.75mm●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
STMicro¥1,698,000税込¥1,867,8001セット(1000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 4.6mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格PF3/8X500L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.45、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.69、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.79、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.45、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.79、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.79
スナップピン ヨビ10X1.8
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ10X1.8図解NoBSA-420S 薬液タンク部品_No.30、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.39、BSM-1670SLT 第1段ブーム部品_No.91、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.28、BSA-420JDSG G-4 薬液タンク部品_No.29、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.37、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.79、BSA-420JAS 薬液タンク部品_No.29、MHD18 本体部品_No.32、GHD20 ホンタイ部品 スナップピン ヨビ10X1.8_No.31、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション6 (ブーム受け)部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.27、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.28、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.37など
コガタボルト
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷部品名称コガタボルト図解NoMI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.5、MI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.60、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.60、AD571S 本体部品_No.48、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.7、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.16、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.48、MI-M1601R アタッチメント部品_No.16、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.7、MI-M1601R マルチャー部品_No.79、MI-1200 1999ネン アタッチメント関係部品_No.9、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.79、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.5、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.48、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.48、MI-1200 1992ネン 3点リンク,跡消刀部品_No.8
コネジ
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷図解NoMP2530E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 コネジ_No.55、MP2530E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 コネジ_No.21、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.20、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.20、FHD-35 マグネト部品_No.50、FHD-6-M マグネト部品_No.5、MP2530E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 コネジ_No.49、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.79
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格テイシ・ウンテン・キドウ部品名称ハリマーク図解NoMS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.13、MS410RC-M3 ハリマーク部品_No.5、MS653DR6T2-K ハリマーク部品_No.18、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.79、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.5、MS653DR4T2-Y ハリマーク部品_No.18、MS413R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.16、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.16、MS510RC-6M ハリマーク部品_No.5、MS651DR4-Y ハリマーク部品_No.7、MS650RCY-3 ハリマーク部品_No.8、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.18、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.18、MS753DR6S-2Y -A ハリマーク部品_No.16、MS613DFR-Y ハリマーク部品_No.13、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.5、MS510RC-2K ステッカー部品_No.5、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.73など
ブランチアーム
Dixna¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:65色BK質量(g)123(シャフトボルト含む)全幅(mm)135耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2取付幅(mm)バーエンド:25シャフト寸法(mm)M5×79センター幅(mm)85
精密ガイドポスト(着脱・圧入)
アガトン¥26,980~税込¥29,678~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入)
アガトン¥36,980~税込¥40,678~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)
アガトン¥43,980~税込¥48,378~1本14日以内出荷から32日以内出荷可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応

























![豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65673364-240528-02.jpg)