カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • SMC(72)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • SEMTECH(11)
  • ニッサン(9)
  • INFINEON(9)
  • onsemi(8)
  • PICO TECHNOLOGY(7)
  • BROADCOM(6)
  • DiodesZetex(5)
  • 東芝(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ALLIANCE MEMORY(3)
  • MICROCHIP(3)
  • MICRO(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • いけうち(2)
  • シグマ光機(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-4ns」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8192 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8192nsEEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応