カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 盛光(54)
  • 住友重機械工業(51)
  • 三木プーリ(47)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • ホンダ(41)
  • リンナイ(36)
  • SMC(29)
  • コガネイ(27)
  • オーム電機(17)
  • SIGMA(シグマ)(17)
  • 三菱ふそう(17)
  • AMPHENOL(16)
  • 三菱電機(15)
  • SAMTEC(15)
  • SLDS(セルデス)(14)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • トヨタ(12)
  • エレコム(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SLD」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23 STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23STMicro
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 3+Tab出力数 = 1精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.5mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
589税込648
1袋(10個)
欠品中
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±2%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 2.4mmリニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 5~28 V入力, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 5~28 V入力, 8-Pin SOICSTMicro
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5 V入力電圧 Max = 28 Vピン数 = 8極性 = 正静止電流 = 300μA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃ロードレギュレーション = 30 mVLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 500mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~20 V入力, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 500mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~20 V入力, 8-Pin SOICSTMicro
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 500mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.5 V入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 8出力数 = 1静止電流 = 0.5mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 4mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応