カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(267)
  • Puig (プーチ)(204)
  • JUKI(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • ツツミ工業(36)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SMC(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • MICROCHIP(15)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • ダイヤトレンド(12)
  • エクソンモービル(10)
  • 川西水道機器(9)
  • 大洋ツール(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 東日製作所(7)
  • エス・ピー・エアー(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SP30」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VNH3SP30TR-E STMicroVNH3SP30TR-ESTMicro
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応