STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3ASTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TRSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTRSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33RSTMicro
ST3232CTRSTMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SM15T39ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SM6T30CASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086DT33TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM6T30AYSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30AYSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39CAYSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36CASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CAYSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SM6T33CASTMicro
STMicroelectronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SM6T30CAYSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AYSTMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mVSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTRSTMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TRSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L7905CD2T-TRSTMicro