カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(22)
  • AirTAC(1)
  • アサヒ技研(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ドーワ(1)
  • マグナム(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(222)
  • KTM(90)
  • サンドビック(70)
  • タンガロイ(43)
  • 三菱マテリアル(28)
  • 京セラ(25)
  • TRUSCO(25)
  • イスカル(19)
  • cotta(19)
  • DUCATI(18)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TCM」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, 力率 / PWMコントローラ IC STMicroSTマイクロ, 力率 / PWMコントローラ ICSTMicro
1,098税込1,208
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6STMicro
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 216 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M7 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M7コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 1 MB のフラッシュメモリ、 320 KB の SRAM (重要なリアルタイムデータ用の 64 KB のデータ TCM RAM を含む)、 16 KB の命令 TCM RAM (クリティカルなリアルタイムルーチン用)を搭載した高速組み込みメモリを搭載 最低電力モードでは 4 KB のバックアップ SRAM を使用可能で、拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、 32 ビットマルチ AHB バス Matrix 、及び内部 / 外部メモリアクセスをサポートするマルチレイヤ AXI 相互接続に接続されたペリフェラルを広範に取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ntc特集