STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 2A, 800V スルーホール, 2-Pin DO-15 1.65VSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2VSTMicro