カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- Festo(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(62)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- アズピュア(アズワン)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(734)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- サンワサプライ(1)
- ジ アミノラム(2)
- ビシャモン(1)
- ラムマウント(16)
- 住友重機械工業(63)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- 常磐精工(2)
- 花岡車輌(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「apb-2」の検索結果
特価

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TR
STMicro¥2,298,000税込¥2,527,8001セット(1000個)8日以内出荷ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 168MHz。RAMサイズ = 192 kB。USBチャンネル = 2。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットmm。STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6
STMicro¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 216 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M7 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M7コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 1 MB のフラッシュメモリ、 320 KB の SRAM (重要なリアルタイムデータ用の 64 KB のデータ TCM RAM を含む)、 16 KB の命令 TCM RAM (クリティカルなリアルタイムルーチン用)を搭載した高速組み込みメモリを搭載 最低電力モードでは 4 KB のバックアップ SRAM を使用可能で、拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、 32 ビットマルチ AHB バス Matrix 、及び内部 / 外部メモリアクセスをサポートするマルチレイヤ AXI 相互接続に接続されたペリフェラルを広範に取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F446VET6
STMicro¥169,800税込¥186,7801セット(90個)8日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●CANチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mm●STM32F446xCデバイスは、180 MHzで動作する高性能ArmR CortexR-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ArmRの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする、単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F446xC/E デバイスは、高速組み込みメモリ(最大 512 KB のフラッシュメモリ、最大 128 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、及び 32 ベースマルチ AHB バス Matrix に接続されたペリフェラルを搭載しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6
STMicro¥2,998税込¥3,2981袋(2個)8日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F405RGT7
STMicro¥329,800税込¥362,7801セット(160個)8日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 168MHz●RAMサイズ : 192 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 4●動作温度 Max : +105 ℃mm●STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応