カテゴリ
- 学童・教育用品(7)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「apb-1.25」の検索結果

これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
アコースティックギター弦
D'Addario¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷D'Addario『XS シリーズ』は、これまでのコーティング弦というカテゴリーに新風を吹かせる製品です。すべての巻弦に超極薄フィルムコーティングを、プレーン弦には独自のポリマーコーティング処理を施し、汚れや劣化を促進する物質から弦を保護します。最新のコーティング技術とD'Addario独自の製造技術が融合し、これまでに類を見ない革新的なコーティング弦の誕生です。『XT』シリーズと『XS』シリーズの違い。D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。
アコースティックギター弦
D'Addario¥2,498~税込¥2,748~1個ほか5日以内出荷D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。
水平調整ブロック
ニューストロング販売¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷から22日以内出荷ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。用途操作が簡単。耐荷重が強力。90°範囲、角度は自在。回転範囲は360°。RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)6グリーン購入法適合
アコースティックギター弦(3セット)
D'Addario¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷超極薄 ePTFE フィルムコーティングにより高い耐久性と滑らかな手触りを実現した XS Phosphor Bronze アコースティックギター弦。NY Steel コアと Fusion Twist 技術により優れた強度とチューニング安定性を確保。12-53 の Light はバランスの良いテンションで、ストロークからフィンガースタイルまで幅広い演奏に対応する万能セット。 。・アコースティックギター弦(XS Phosphor Bronze/コーティング) 。・温かくバランスの良いフォスファーブロンズトーン 。・高耐久コーティングで長寿命 。・優れたチューニング安定性と強度(Fusion Twist 採用)素材NY Steel コア、Phosphor Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティング(巻弦)、プレーン弦ポリマーコーティングゲージ012-053(.012/.016/.024/.032/.042/.053)
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。 。D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。 。・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷超極薄 XS フィルムコーティングにより高い耐久性と滑らかな手触りを実現した XS Phosphor Bronze アコースティックギター弦。NY Steel コアと Fusion Twist 技術により優れた強度とチューニング安定性を確保。12-56 の Light Top/Medium Bottom は柔軟な高音弦と力強い低音弦を両立し、ソロからストロークまで幅広く対応するバランスの良いセット。 。・アコースティックギター弦(XS Phosphor Bronze/コーティング) 。・温かくバランスの良いフォスファーブロンズトーン 。・高耐久コーティングで長寿命 。・優れたチューニング安定性と強度(Fusion Twist 採用)素材NY Steel コア、Phosphor Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティングゲージ012-056(.012/.016/.025w/.035w/.045w/.056w)
アコースティックギター弦(25セット)
D'Addario¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷D'Addario XSAPB1253-B25 は、アコースティックギター用 XS Phosphor Bronze シリーズのライトゲージ弦を25セットまとめたバルクパック。超極薄コーティングにより、コーティング弦とは思えない自然な手触りと豊かな倍音を維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。12-53 の標準的なライトゲージは、フィンガースタイルからストロークまで幅広い演奏に対応できる万能セットです。・XS Phosphor Bronze シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・フォスファーブロンズ特有の温かく豊かなトーン。・12-53 のライトゲージで幅広い演奏スタイルに対応。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・大量使用に便利な25セット入りバルクパック。・型番:XSAPB1253-B25。・JANコード:0019954361525。・ゲージ:Light 12-53。(.012 / .016 / .024 / .032 / .042 / .053)。・素材:XS Phosphor Bronze(超極薄コーティング)。・セット内容:25セット。・用途:アコースティックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSAPB1253-B25 は、耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるアコースティックギタリストに最適なライトゲージ弦。交換頻度の高いプレイヤーや店舗・スタジオ常備用としても非常に便利な高コストパフォーマンスモデルです。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥209,800税込¥230,7801台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ