カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- オフトレイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bd135」の検索結果

STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(20個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応