カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd135g」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BD135G ON SEMICONDUCTOR

    BD135G

    ON SEMICONDUCTOR
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135G

    onsemi
    28,980税込31,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-225。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.25 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応