カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • PMC(9)
  • RS PRO(8)
  • Kawasaki(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • TRACO POWER(2)
  • EBM PAPST(2)
  • ツインバード(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 不二貿易(1)
  • JTC(1)
  • シロクマ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-187」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30A

    STMicro
    24,980税込27,478
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 187A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA

    STMicro
    27,980税込30,778
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 187A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
3m br-12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m br-12