STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30A
ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 53.5V
最小ブレークダウン電圧 28.5V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 25.6V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 187A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 5.3mm
Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(600個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















