カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • 三菱電機(5)
  • ダイヘン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ナベヤ(2)
  • DiodesZetex(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • A&D(1)
  • オーム電機(1)
  • (1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 油研工業(1)
  • 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bta2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91 STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91STMicro
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
569税込626
1個
6日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
BTA26-600BRG STMicroBTA26-600BRGSTMicro
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 20A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応