カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • HIROSE(ヒロセ電機)(75)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KEMET(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • brembo(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • SDS(2)
  • SMC(1)
  • サンドビック(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • イトーキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df1c」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
17,980税込19,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SO●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128 K x 8 ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●M24M01 は、 128 K x 8 ビットに整理された 1 Mbit I2C 互換 EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブルメモリ)です。 M24M01-R は、 1.8 ~5.5 V の供給電圧で動作でき、 M24M01-DF は、 -40~5.5 V の周囲温度範囲で -40~+85℃ の電源電圧で動作しますすべての I2C バスモードに対応: 1 MHz 400 kHz 100 kHz メモリアレイ: 1 M ビット( 128 KB )の EEPROM ページサイズ: 256バイト 書き込みロック可能な追加ページ( M24M01-D オーダーコード) シングル供給電圧及び高速: 1.7 → 5.5 V で 1 MHz のクロック 書き込み: バイト書き込み時間: 5 ms 以内 ページの書き込み時間は 5 ms 以内 動作温度範囲: 40 → +85℃ です ランダム及びシーケンシャル読み取りモード メモリアレイ全体の書き込み保護 ESD / ラッチアップ保護を強化 400万回を超える書き込みサイクル 200 年を超えるデータ保持RoHS指令(10物質対応)対応