カテゴリ

  • 制御機器(146)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(2)
  • SMC(674)
  • VISHAY(137)
  • onsemi(133)
  • フエニックス・コンタクト(73)
  • ON SEMICONDUCTOR(72)
  • DiodesZetex(49)
  • cotta(37)
  • LITTELFUSE(36)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(33)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • セルスター(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • ネグロス電工(12)
  • HY Electronic Corp(11)
  • 東亜DKK(9)
  • nexperia(9)
  • BOURNS(8)
  • スリーボンド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-1」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204AL STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 100mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 100mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
23,980税込26,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
899税込989
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41STMicro
639税込703
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
879税込967
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 18A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
639税込703
1袋(25個)
3日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
599税込659
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリア直径 2.71mmピーク非繰返し順方向サージ電流 25ASTMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N5817、1N5818、1N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 バージョンを用意: 1N5817 20 1N5818 30 1N5819 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
42,980税込47,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 20A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
669税込736
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 50A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 150V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 150V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
779税込857
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 27.2V最小ブレークダウン電圧 14.3V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 12.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 147A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.9V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 18A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
76,980税込84,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 80ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 20A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクションSTMicro
869税込956
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 400V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ファストリカバリー●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
799税込879
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
379税込417
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード STMicroSTマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオードSTMicro
399税込439
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 50mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
2,698税込2,968
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 618V, 1.5KE350CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 618V, 1.5KE350CASTMicro
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 618V●最小ブレークダウン電圧 332V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 299V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●幅 5.3mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400ASTMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 706V●最小ブレークダウン電圧 380V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 342V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 14A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 27.2V●最小ブレークダウン電圧 14.3V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 12.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 147A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●幅 3.53mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201STMicro
669税込736
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82ASTMicro
599税込659
1袋(5個)
4日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 146V最小ブレークダウン電圧 77.9V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 70Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 69A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CASTMicro
38,980税込42,878
1袋(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 298A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm高さ 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CASTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 776V最小ブレークダウン電圧 418V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 376Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 5.2A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 69.7V最小ブレークダウン電圧 37.1V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 33.3Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 57A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm高さ 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400ASTMicro
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 706V最小ブレークダウン電圧 380V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 342Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 5.7A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CASTMicro
19,980税込21,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 59V最小ブレークダウン電圧 31.4V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 28.2Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 68A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 64.3V, P6KE36A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 64.3V, P6KE36ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 62A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30ASTMicro
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 53.5V最小ブレークダウン電圧 28.5V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 25.6Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 75A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180ASTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 317V最小ブレークダウン電圧 171V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 154Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 12.6A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8ASTMicro
27,980税込30,778
1袋(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 298A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CASTMicro
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 59V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 169A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 1μA