STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mVSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CASTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33ASTMicro
STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 70V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード 410mVSTMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15STMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 618V, 2-Pin DO-201STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクションSTMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 48.3V, 2-Pin DO-15STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 618V, 1.5KE350CASTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 64.3V, P6KE36ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180ASTMicro