カテゴリ

  • 制御機器(345)
  • オフィス家具(226)
  • 作業服(207)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 建築金物(129)
  • メカニカル部品(106)
  • 測定用品(94)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 自動車補修部品(61)
  • バイク部品(60)
  • 切削工具(57)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 物流用品(32)
  • 農業機械(32)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 事務用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 作業工具(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 医療(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 溶接用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 電気材料(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 研磨材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt1」の検索結果

関連キーワード
2,218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1 鈴研

    ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1

    鈴研
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素形態錠剤
  • MP34DT01-M搭載 PDM MEMSマイクモジュール Adafruit

    MP34DT01-M搭載 PDM MEMSマイクモジュール

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-72
  • ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研

    ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS

    鈴研
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)形態錠剤
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • 交換用モップ(EA928DT-1用) エスコ

    交換用モップ(EA928DT-1用)

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    用途EA928DT-1用替モップエスコ品番EA928DT-1B質量(g)約620寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160混率(%)吸水ポリエステル100繰り返し・詰め替え対応
  • マジックインキ極太 寺西化学

    マジックインキ極太

    寺西化学(20件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ディスポトレー アズワン

    ディスポトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,740税込¥7,414
    1箱(500枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
    材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
  • ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB 鈴研

    ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB

    鈴研
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • デスクトレー ナカバヤシ

    デスクトレー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    ¥368税込¥405
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
    材質ポリプロピレン
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • ペーパートレー DT-1 大黒工業

    ペーパートレー DT-1

    大黒工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50サイズ(mm)134×192×H27
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー 表示錠

    GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レースウェイ(エルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 点検口用ケースハンドル錠 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
    用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
  • DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人

    差替式草刈用ナイロンコード

    大地の達人(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100本)
    当日出荷
    日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
    用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)

    チェーンデタッチャー

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
    種類チェーン用加工器具
  • DT-01 フルフェイス用マイク DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 フルフェイス用マイク

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    DT-01補修部品。
    付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • ディスポ試験管 TRUSCO

    ディスポ試験管

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(250本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥499税込¥549
    1セット
    5日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • ディスポトレー DTシリーズ アズワン

    ディスポトレー DTシリーズ

    アズワン
    ¥18,400税込¥20,240
    1箱(50袋×10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    使い切りタイプのトレーです。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質PPフィラー入滅菌済
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

    ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • 有害物質標識 日本緑十字社

    有害物質標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様3.5mmΦ穴×4・明治山材質スチール寸法(mm)600×300×0.4質量(g)570取付方式穴4
  • 取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー 空錠

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
  • プロ用ドリリング&タッピング BOLL

    プロ用ドリリング&タッピング

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    寸法(mm)H230×W86×D75色淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デスクトレー LION (ライオン事務器)

    デスクトレー

    LION (ライオン事務器)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質紙製・紙クロス貼りグリーン購入法適合
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
  • ルームミラー 大東プレス工業

    ルームミラー

    大東プレス工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷