カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 大日製作所(1)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • 美和ロック(66)
  • MIWA(89)
  • GOAL(ゴール)(17)
  • UNION(ユニオン)(17)
  • 渡辺電機工業(17)
  • クラビス(シブタニ)(9)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • マサル工業(2)
  • はくでん(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マザーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt33」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
589税込648
1袋(10個)
欠品中
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±2%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 2.4mmリニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。RoHS指令(10物質対応)対応