カテゴリ

  • 制御機器(823)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • LEC(レック)(660)
  • SMC(402)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,607)
  • シュナイダーエレクトリック(1,780)
  • 三菱ふそう(1,013)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(809)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(675)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(612)
  • RS PRO(597)
  • ARCOLECTRIC(561)
  • BMW(521)
  • KTM(387)
  • HARLEY-DAVIDSON(383)
  • エレコム(360)
  • ホンダ(358)
  • SPARKFUN(319)
  • MV AGUSTA(289)
  • MUELLER ELECTRIC(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(809)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lec」の検索結果

826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
819税込901
1袋(25個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 2.2Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 70 mVLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 27.2V最小ブレークダウン電圧 14.3V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 12.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 147A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CPSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
欠品中
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics デュアル オペアンプSTMicro
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicroNVRAM + RTC STMicroelectronicsSTMicro
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicroSTMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
119税込131
1個
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 300 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2800 mW●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 1.8 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2 V●最大コレクタカットオフ電流 : 500μA●最大パワー消費 : 100 Wmm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACVSTMicro
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicroSTMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
3,798税込4,178
1個
欠品中
アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ併用可能製品 = STM8 / STM32 MCUインターフェース = USBプログラマー名 = ST-LINK/V2STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC STMicroSTMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOICSTMicro
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Min : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン TO-92 STMicroSTMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン TO-92STMicro
93税込102
1個
翌々日出荷
仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.25 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -20 ℃電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACVSTMicro
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicroSTMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32STMicro
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングルSTMicro
679税込747
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33C STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33CSTMicro
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 30 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOICSTMicro
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
2,598税込2,858
1本(50個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220STMicro
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23 STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23STMicro
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
力率コントローラ STMicroelectronics STMicro力率コントローラ STMicroelectronicsSTMicro
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数 = 115 kHzスタートアップ供給電流 = 0.3mA最大ソース電流 = 10mA最大シンク電流 = 20000μA最大供給電流 = 16 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 13mm動作供給電圧 Max = 19.5 V動作温度 Max = +125 ℃幅 = 7.6mm力率補正(PFC)、STMicroelectronics. 力率補正(PFC)コントローラは、幅広い主電源動作においてトランジションモード(TM)と連続電流モード(CCM)で動作します。 PFCコントローラには高度な保護機能が組み込まれているので、SMPSがより堅牢かつコンパクトになり、外部コンポーネントの数が少なくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントンペアSTMicro
979税込1,077
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronicsSTMicro
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8インターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 5ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.88 x 18.34 x 9.65mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 9.65mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃ワード数 = 32KbitZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOICSTMicro
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOICSTMicro
819税込901
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5STMicro
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5STMicro
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR STMicroSTMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTRSTMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 16●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36CSTMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CPSTMicro
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABPSTMicro
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085V STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085VSTMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.2 %●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.4×4.6×15.75mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
...